zł145.30
Bez podatku VAT
zł178.72
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Designed for measuring diameters/circumferences of circular objects. Polished chrome case with yellow blade for easy reading.
W606PD 1/32” to 12” and 1/16” thereafter on the first side and 1/64” on the diameter side.
W606PM metric reads cm and mm on the first side and cm and millimetres on the diameter side.
Blade width: 6.4mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Długość ostrza: | 2 m / 6 stóp |
• Materiał ostrza: | Stal |
Brand | Lufkin |
Dokładność pomiaru | Niezdefiniowany |
EAN | 0037103458537 |
ECLASS Code | 21160103 |
Funkcje specjalne | Hak na końcówkę pętli Powrót ostrza sprężyny |
Materiał ramy | Wkładki metalowe |
Nr części MFR | W606PM |
Powłoka | Nylon |
Rodzaj produktu | Średnica taśmy |
Seria | Wykonawczy |
Standard pomiarowy | Metryczny |
Szerokość ostrza: | 6mm |
UNSPSC Code | 27111801 |
Właściwości oporu | Wodoodporny |