zł61.37
Bez podatku VAT
zł75.49
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
The PVC makes the tool bag puncture resistant, waterproof and rot resistant. PVC holdall rivetted leather handle and straps with metal buckles, fibre board base and top.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy |
Długość | 300mm |
EAN | 5036140143203 |
ECLASS Code | 21100101 |
Materiał produktu | PVC |
Nr części MFR | SA576 |
Rodzaj produktu | System swobodnej osłony ochronnej narzędzi. |
Szerokość | 150mm |
UNSPSC Code | 24111507 |
Waga | 0.23kg |
Wysokość | 110mm |