zł216.30
Bez podatku VAT
zł266.05
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Podwójna torba na narzędzia z 10 kieszeniami i 2 pętlami – skóra wyprawiana olejem (oil tan) Wytwarzana z dwoiny bydlęcej. Konstrukcja całkowicie nitowana. 10 kieszeni z łańcuszkiem zakończonym uchwytem w kształcie T i z klipsem sprężynowym. Pas dostarczany jest oddzielnie.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Pokrowiec na pasek |
Brand | Kennedy |
Długość | 300mm |
Dodatkowe funkcje: | W pełni nitowany mosiądz |
EAN | 5036140044395 |
ECLASS Code | 40019107 |
Kolor | Brązowy |
Liczba kieszeni | 10 |
Materiał | skóra |
Nr części MFR | HDP102 |
Szerokość | 280mm |
UNSPSC Code | 24112403 |
Waga | 1.2g |
Zastosowanie | Gwoździe Narzędzia i części |