zł159.69
Bez podatku VAT
zł196.42
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Wysokowydajny poliester zapewniają wyjątkową odporność na przebicia i rozdarcia. Silnie zszyte pętle i kanty, i podwójnie nitowane w celu zapewnienia wytrzymałości.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Pokrowiec na pasek |
Brand | Kennedy |
Długość | 130 140 270mm |
Dodatkowe funkcje: | Podwójnie nitowane dla dodatkowej wytrzymałości i wsparcia Pojemnik na narzędzia kombinowany Wyjątkowa odporność na przebicia lub rozdarcia |
EAN | 5036140058774 |
ECLASS Code | 40019107 |
Głębokość | 50 (x2), 80 (x2), 50 (x1)mm |
Kolor | • Czerwone/czarne |
Liczba kieszeni | 5 |
Materiał | Nylon Poliester |
Nr części MFR | HMCMW012 |
Szerokość | 100mm 200mm |
UNSPSC Code | 24112403 |
Waga | 0.31g |
Zastosowanie | Gwoździe Młotek Narzędzia i części |