noscriptKennedy KABURA NA WIERTARKE | Cromwell Tools

Kennedy

KABURA NA WIERTARKE

SKU:

KEN5933160K

zł166.93

Bez podatku VAT

zł205.32

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Wykonane z naturalnej skóry, zawiera dwa pojemniki na narzędzia i regulowany pasek zabezpieczający z 4 wycięciami. jasnobrązowy pasek wykonany ze skóry z uchwytem na klucz do uchwytu wiertarskiego, egulowany skórzany pasek podtrzymujący, i jeden wolny uchwyt na dowolne narzędzie. Nie zawiera pasa.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Kabura

    Brand

    Kennedy

    Długość

    300mm

    Dodatkowe funkcje:

    Cztery szczeliny do mocowania paska **Nie zawiera paska***

    EAN

    5036140143562

    ECLASS Code

    40019107

    Kolor

    Brązowy

    Liczba kieszeni

    33

    Materiał

    skóra

    Nr części MFR

    EPT 030

    Szerokość

    200mm

    UNSPSC Code

    24112403

    Waga

    250g

    Zastosowanie

    Wiertarka