zł105.19
Bez podatku VAT
zł129.38
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Wykonanie ze skóry z 4 średnimi i jednyą dużą skórzaną szlufką. Przynitowany metalowy zacisk z łańcuchem zakończonym uchwytem w kształcie T. 6 wycięć mocujących do pasa. Całość w pełni nitowana. Nie zawiera pasa parcianego spodni, do którego jest ten pas mocowany.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Kabura |
Brand | Kennedy |
Długość | 75mm |
Dodatkowe funkcje: | (5) Pętle Nitowane klipsy narzędziowe Sześć szczelin do przymocowania pasa |
EAN | 5036140143555 |
ECLASS Code | 40019107 |
Kolor | Brązowy |
Liczba kieszeni | 0 |
Materiał | skóra |
Nr części MFR | EPT 020 |
Szerokość | 240mm |
UNSPSC Code | 24112403 |
Waga | 150g |
Zastosowanie | Narzędzia i części |