zł114.80
Bez podatku VAT
zł141.20
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Wodoodporne, odporna na przebicie i rozdarcie zewnętrzna powłoka PVC z miękkim, wykonanym ze sztucznego jedwabiu wnętrzem, w celu zabezpieczenia narzędzi przed uszkodzeniem.
Multi - Posiada 12 kieszeni. Narzędzia zabezpieczone przez 2 powłoki okrywające.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Szyna narzędziowa do stołu |
Brand | Kennedy |
Długość | 750mm |
Dodatkowe funkcje: | (2) Wiązane krawaty Wewnętrzna część wykonana ze sztucznego jedwabiu odpornego na zarysowania, chroniąca narzędzia Wodoodporny |
EAN | 5036140143388 |
ECLASS Code | 40019107 |
Kolor | Czarny |
Liczba kieszeni | 12 |
Materiał | PVC |
Nr części MFR | TR-12PR |
Szerokość | 310mm |
UNSPSC Code | 24112403 |
Waga | 420g |
Zastosowanie | Narzędzia i części |