zł139.18
Bez podatku VAT
zł171.19
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Manufactured from heavy duty tear-resistant material with reinforced stitched edging. Two metal rings for hanging on to a wall when opened. 20 pockets, 18 elasticated tool loops are stitched on the inside. A hook-n-loop fastening secures the roll when shut.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Szyna narzędziowa do stołu |
Brand | Kennedy |
Długość | 600mm |
Dodatkowe funkcje: | Odporny na rozdarcie o dużej wytrzymałości Wzmocniona krawędź szyta |
EAN | 5036140143319 |
ECLASS Code | 40019107 |
Kolor | • Czerwone/czarne |
Liczba kieszeni | 20 |
Materiał | PVC |
Nr części MFR | TOP T.ROLL.4394 |
Szerokość | 540mm |
UNSPSC Code | 24112403 |
Waga | 502g |
Zastosowanie | Narzędzia i części |