noscriptStanley 1-79-206 19" 3 PIECE MODULAR ROLLING WORKSHOP 1-79-206 | Cromwell Tools

Stanley

1-79-206 19" 3 PIECE MODULAR ROLLING WORKSHOP

SKU:

STN5934030J

MPN:

1-79-206

zł641.00

Bez podatku VAT

zł788.43

Z VAT

NA STANIE (44)

    Przegląd

    1-79-206
    Portable detachable containers with handle on top allowing customised storage options and to carry only the options you need. Top detachable 19" toolbox with drawer and one-handed operation latch, 2 drawer storage unit with shallow and deep drawer and bottom flip bin with back pocket for long tools storage (saw and level) - versatile organisation for various sizes of tools and small parts. Aluminium telescopic back handle for easy elevation. Heavy duty ball bearing slides for the drawers and heavy duty 7" wheels for easy on-site manoeuvrability.
    Dimensions: 866 x 488 x 348mm.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Mobilny system przechowywania

    Brand

    Stanley

    Długość

    488mm

    EAN

    3253561792069

    ECLASS Code

    21100101

    Kolor

    Black/Yellow

    Liczba przedziałów

    4

    Materiał produktu

    Tworzywo sztuczne

    Nr części MFR

    1-79-206

    Szerokość

    348mm

    Typ zacisku

    Zatrzaski

    UNSPSC Code

    24112401

    Wysokość

    866mm