noscriptKennedy SKRZYNKA NARZEDZIOWA 'BARN' 14" | Cromwell Tools

Kennedy

SKRZYNKA NARZEDZIOWA 'BARN' 14"

SKU:

KEN5932140K

zł302.50

Bez podatku VAT

zł372.07

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Wykonane z wysokiej jakości tłoczonej blachy stalowej, przeznaczone do powtarzającej się pracy w przemyśle. Duża pojemność dolnej przegrody do przechowywania większych elementów oraz wyjmowana wkładka / taca wewnętrzna na mniejsze gabarytowo przedmioty. Odporna na zdzieranie farba. 2 pokrywy z rączkami metalowymi i uchem pod kłódkę. Zawiasy fortepianowe, mocne. Zamocowany uchwyt do przenoszenia na pokrywie.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Skrzynia narzędziowa

    Brand

    Kennedy

    Długość

    355mm

    EAN

    5036140021952

    ECLASS Code

    21100101

    Kolor

    Czerwony

    Liczba przedziałów

    Tacą

    Materiał produktu

    Stal

    Szerokość

    205mm

    Typ zacisku

    Brak Kłódka

    UNSPSC Code

    24112401

    Waga

    3kg

    Wysokość

    185mm