zł261.80
Bez podatku VAT
zł322.01
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
1-95-615
Stanley's toughest weather resistant toolbox - Drop-tested with increasingly heavier loads to assure the maximum resistance and the highest safe load carrying. Handles and latches are severely tested for strength and durability - Large metal latches with padlock eye for rust protection and long life. Rubber coated handle ensuring a more ergonomic and comfortable grip. Can be stored vertically.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Skrzynia narzędziowa |
Brand | Stanley |
Długość | 497mm |
EAN | 3253561956157 |
ECLASS Code | 21100101 |
Kolor | Czarny szary |
Liczba przedziałów | 0 |
Materiał produktu | Tworzywo sztuczne Wkładki metalowe |
Nr części MFR | 1-95-615 |
Szerokość | 293mm |
Typ zacisku | Kłódka |
UNSPSC Code | 24112401 |
Waga | 3.3kg |
Wysokość | 295mm |