zł1087.18
Bez podatku VAT
zł1337.23
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Lekki, o dużej pojemności, formowany wtryskowo polipropylenowy pojemnik
do użytkowania w trudnych warunkach, przy dużych obciążeniach. Doskonały do
zastosowania wewnątrz i na zewnątrz, tam, gdzie potrzebny jest pojemnik o dużej
ładowności, jak na przykład na budowach, przy obsłudze obiektów, w transporcie,
do sprzętu nautycznego. Model wodoodporny, ze zintegrowanymi uchwytami do
podnoszenia, po obu stronach. Pokrywa ma na całej długości zawias ze stalowym
trzpieniem z zaciskającym mechanizmem zamykającym typu krzywkowego, który
uszczelnia pojemnik, dając szczelne zamknięcie odporne na wodę. Pojemnik ma
również wbudowane rolki typu rolek walizkowych oraz wyciąganą rączkę, solidną
składaną na płasko rączkę do transportu i miejsce na wsunięcie tabliczki znamionowej/identyfikacyjnej. Odporny na uderzenia i korozję. Może być używany w otoczeniu o niskiej lub wysokiej temperaturze. Z formowanymi wtryskowo otworami do zamknięcia na kłódkę i powierzchniami pozycjonującymi do składowania.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Skrzynia narzędziowa |
Brand | Kennedy |
Długość | 780mm |
EAN | 5036140143395 |
ECLASS Code | 21100101 |
Kolor | Czarny |
Liczba przedziałów | 1 |
Materiał produktu | Polipropylen |
Nr części MFR | MUB78 |
Szerokość | 410mm |
Typ zacisku | Zapięcie |
UNSPSC Code | 24112401 |
Waga | 6.3kg |
Wysokość | 330mm |