noscriptYamoto SKRZYNKA METALOWA NARZEDZ+TACA TOTE 470x238x178mm JF-3015N-18.5" | Cromwell Tools

Yamoto

SKRZYNKA METALOWA NARZEDZ+TACA TOTE 470x238x178mm

SKU:

YMT5931420K

MPN:

JF-3015N-18.5"

zł181.55

Bez podatku VAT

zł223.31

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Miękka rączka i lekka konstrukcja. Czarne plastikowe nakładki są dodatkiem do całkowitej odporności i zapobiegają uszkodzeniom skrzyni lub przedmiotów wokół niej. Pokrywa posiada sekcję "V" pozwalającą na pomiar i cięcie krótkich rur. Taca wewnętrzna na mniejsze przedmioty. Wyposażona w wysokowydajne metalowe zatrzaski zaprojektowane tak, aby skrzynia pozostała zamknięta nawet podczas transportu.


    Opis: 2 Piece Set (1 of each above) = 2-sztukowy zestaw - (po 1 sztuce)


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Skrzynia narzędziowa

    Brand

    Yamoto

    Długość

    470mm

    EAN

    5036140060821

    ECLASS Code

    21100101

    Kolor

    Czarny/Żółty

    Liczba przedziałów

    0

    Materiał produktu

    Stal

    Nr części MFR

    JF-3015N-18.5

    Szerokość

    238mm

    UNSPSC Code

    24112401

    Waga

    1.8kg

    Wysokość

    178mm