noscriptBott 02502022.11 U830 TOOLBOX 2502022.11 | Cromwell Tools

Bott

02502022.11 U830 TOOLBOX

SKU:

BOT4051022C

MPN:

2502022.11

zł985.80

Bez podatku VAT

zł1212.53

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Dimensions: 343 x 833 440mm


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Skrzynia narzędziowa

    Brand

    Bott

    Długość

    883mm

    EAN

    4025002791097

    ECLASS Code

    21100101

    Kolor

    niebieski

    Kolor RAL

    RAL5010

    Liczba przedziałów

    0

    Materiał produktu

    Stal

    Nr części MFR

    2502022.11

    Szerokość

    340mm

    Typ zacisku

    Kłódka

    UNSPSC Code

    24112401

    Waga

    20.2kg

    Wysokość

    440mm