zł511.16
Bez podatku VAT
zł628.73
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Zestaw 10 elementowy
Całkowicie izolowane profesjonalne rączki z bimateriałowym wygodnym chwytem, testowane zgodnie z VDE na napięcie 1000V. Wkrętaki mają magnetyczne końcówki, ostrza ze stali chromowo wanadowej i otwory do zawieszenia w rączce. Szczypce mają szczęki ze stali chromowo wanadowej z polerowaną podwójną główką złącza i nadają się do pracy w warunkach linii produkcyjnej.
Zawartość:
Wkrętaki: krzyżakowe nr 0 x 60 mm, nr 1 x 80 mm, nr 2 x 100 mm;
płaskie 2,5 x 75 mm, 4,0 x 100 mm, 5,5 x 125 mm, 6,5 x 150 mm.
Szczypce: Szczypce wydłużone Pro-Torq (6 3/8”),
Szczypce boczne Pro-Torq (6 1/4”),
Szczypce uniwersalne (kombinerki) Pro-Torq (6 1/2”).
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | KennedyPro |
EAN | 5036140044838 |
ECLASS Code | 21043090 |
izolowane | Tak |
Liczba rusztów | 10 |
Nr części MFR | PJ1010-BZB372003 |
Rodzaj produktu | Zestaw wkrętaków/szczypiec izolowanych |
Typ zestawu | Narzędzia izolacyjne |
UNSPSC Code | 27113201 |
W zestawie: | Obcęgi boczne Pro-Torq 6.1/4" Śrubokręt płaski Pro-Torq 6.3/8" Śrubokręty krzyżakowe: Nr 0 x 60mm, Nr 1 x 80mm, Nr 2 x 100mm Śrubokręty równoległe: 2.5 x 75 mm, 4.0 x 100 mm, 5.5 x 125 mm, 6.5 x 150 mm |