zł5110.32
Bez podatku VAT
zł6285.69
Z VAT
Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dla operatorów maszyn, elektryków, handlowców.
Zawartość:
· Antyudarowa walizka na kółkach.
· 6-sztukowy zestaw iglaków 160/2
· Klucz nastawny chromowany 250mm.
· Próbnik napięcia 125/250V 150mm.
· Taśma izolacyjna.
· Lutownica elektryczna 25W 240V.
· Ściągacz izolacji z kabli.
· Odsysacz lutu.
· Miedziana plecionka do odsysacza.
· Lut cynowy średnica 1mm, 17g, 60/40.
· Punktak 3.2 x 100mm.
· Giętki przymiar prosty 150mm.
· Precyzyjne pincety: 115 i 120mm.
· Lupa.
· Lusterko inspekcyjne 30mm, długość do 480mm.
· Młotek z noskiem kulistym 225g.
· Przymiar zwijany 3M.
· Nóż z odłamywanymi ostrzami, 13 segmentów.
· Rama i brzeszczot piłka Junior.
· 10 szt. brzeszczotów do ramki Junior.
· Nożyczki z plastikowymi rączkami 215mm.
· Chwytak magnetyczny.
· Szczypce, długie ostrza 160mm
· Szczypce boczne 160mm.
· Kombinerki z przecinakiem 160mm.
· Ściągacz izolacji 150mm.
· Szczypce precyzyjne, płaskie ostrza 115mm
· Szczypce precyzyjne, długie ostrza 115mm.
· Szczypce precyzyjne boczne 115mm.
· Szczypce precyzyjne czołowe 115mm.
· 9-sztukowy zestaw wkrętaków PRO-TORQ, CV.
· Wkrętaki kątowe: 5mm x Nr 1 i 6mm x Nr 2.
· Wkrętaki izolowane płaskie 1000V VDU: 4x100mm, 5.5x125mm.
· Wkrętaki Torx: T6,T8, T10.
· 11-sztukowy zestaw wkrętaków precyzyjnych (łącznie z pincetą i szydłem).
· 7-sztukowy zestaw wkrętaków precyzyjnych elektronicznych.
· 6-sztukowy zestaw kluczy płaskich otwartych CV 0-11 BA.
· 20mm pędzel do czyszczenia brudu.
· 9-sztukowy zestaw kluczy 6-kątnych 1.5-10mm.
· Klucze płasko-oczkowe CV: 5.5 , 6, 7, 8, 9, 10mm
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | KennedyPro |
EAN | 5036140143807 |
ECLASS Code | 21043090 |
izolowane | No |
Liczba rusztów | 102 |
Rodzaj produktu | Profesjonalny zestaw narzędzi inżyniera serwisowego |
Typ zestawu | Inżynierowie |
UNSPSC Code | 27113201 |
W zestawie: | 115 mm Ostra nos 115 mm Precyzyjne szczypce do obcinania końcówek 120 mm Płaska ostrze 150 mm zacisk 160 mm klucz płasko-oczkowy 160 mm Kombinowane szczypce inżynierskie z bocznym obcinaczem 160 mm Obcinacz przekątny 19 mm x 33 m Taśma izolacyjna: czarna, czerwona i zielono-żółta PVC 20 mm Średnica narzędzia do okien 215 mm Nożyczki z plastikową rękojeścią 225 g (1/2 funta) Młotek kulisty 30 mm Średnica teleskopowego lustra kontrolnego (Uchwyt rozciąga się do 480 mm) Lut cynkowy 60/40 (17g) o średnicy 1.0mm Magnetyczne narzędzie do podnoszenia Młotek do ściskania na kwadratową główkę 3.2 x 100mm Pęseta precyzyjna Pokrowiec na narzędzia mobilne Hi-Impact Rama piły do metalu jest dostarczana z hartowanym ostrzem Junior Smarnik Śrubokręty Pro-Torq z ostrzem chromowo-wanadowym: płaski 100 x 6 mm, krzyżak 76 mm x Nr 0 i Nr 1, 6 mm x Nr 2, Supadriv 76 mm x Nr 0 i Nr 1, 100 mm x Nr 2 Zestaw 11 śrubokrętów i narzędzi: Równoległe 1, 1.2, 1.4, 1.8, 2.4, 3, Krzyż PH-2, PH-1, PH-0, Cienki awl, Pęseta Zestaw dziewięciu kluczy sześciokątnych 1.5 - 10mm Zestaw śrubokrętów elektronicznych siedmioczłonowy: równoległe 1.4, 2, 2.4, 3 mm, krzyżowe PH0-3, PH0-2, PH0 |