zł2122.80
Bez podatku VAT
zł2611.04
Z VAT
Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dostarczany w plastikowej skrzynce narzędziowej z 2 zamkami.
Zawartość:
• 6 sztukowy zestaw wkrętaków: krzyżakowy Nr 1 i 2, kloszowe 6.3x100 i 8x250mm, płaskie 5x100 i 5x200mm.
• 6 sztukowy zestaw wkrętaków jubilerskich.
• Zestaw 8 szt. Kluczy płasko-oczkowych 10 -17mm.
• 9 sztukowy zestaw kluczy 6-kątnych 1.5-10mm.
• 8 sztukowy zestaw pilników ślusarskich.
• 12 sztukowy zestaw pilników iglaków.
• 6 arkuszy płótna ściernego, 2 x granulacje 0,1, 2.
• Klucz nastawny; rozpiętość 25mm.
• Szczelinomierz 18 listkowy metryczny&calowy.
• Chwytak magnetyczny, rozciągany do 650mm.
• Przymiar zwijany 3 mtr. • Nóż z odłamywanymi ostrzami.
• Ramka z piłką modelarska.
• 20sztuk brzeszczotów do ramki modelarskiej.
• Ramka piły 300mm • 6 sztuk brzeszczotów 300mm do ramki.
• Uniwersalne nożyczki. • Szczypce, długie ostrza 160mm
• Szczypce boczne 160mm. • Kombinerki 160mm.
• Szczypce uniwersalne zaciskowe 255mm.
• Przecinak 6x150mm • 450g młotek z kulistym noskiem.
• Precyzyjny ryski 175mm • Lusterko inspekcyjne 30mm, długość do 650mm.
• Kątownik 150mm • Punktak. • Kieszonkowy prymiar liniowy 150mm.
• Smarownica 100cc. • Lupa.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140143777 |
ECLASS Code | 21043090 |
izolowane | No |
Liczba rusztów | 107 |
Rodzaj produktu | Zestaw narzędzi praktykanta inżyniera |
Typ zestawu | Inżynierowie |
UNSPSC Code | 27113201 |
W zestawie: | 150 mm (6 cali) kombinacja kluczy płasko-oczkowych Pro-Torq 175 mm grawer inżyniera 18-bladowa miara grubości w milimetrach i calach 1-funtowy młotek kowalski 200 mm / 8 cali Fosforanowy klucz płasko-oczkowy 20 ostrzy do piły do metalu 300 mm (12 cali) rama do piły do metalu 6 ostrzy do piły ręcznej Dłuto płaskie 6mm x 150mm Dziewięcioczęściowy zestaw kluczy sześciokątnych Komplet śrubokrętów precyzyjnych, sześcioczłonowy Komplet śrubokrętów Pro-Torq, sześcioczłonowy Lupa okulistyczna Odstępnik Piła Junior Pistolet do smarowania 100 cc Skrzynia narzędziowa Zestaw 3 profesjonalnych szczypiec Zestaw 8 pilników drugiego cięcia |