zł137.63
Bez podatku VAT
zł169.28
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
CMT161 - Kolejne bardzo zwarte narzędzie wielofunkcyjne z asortymentu SENATOR CYCLONE z 16 użytecznymi chromowo-wanadowymi narzędziami i imadełkiem do
rozłączania i spinania łańcucha.
Zawartość:
Klucze sześciokątne: 2, 2.5, 3, 4, 5 i 6mm.
Adaptor do klucza sześciokątnego 8 mm. 1 x klucz 10 mm.
Bity krzyżakowe 1,2 mm i nr 1. Bity płaskie 1,2 mm i 5 mm.
1 x łyżka do opon. 2 x klucze do szprych – 14 i 15 G.E.
1 x imadełko do rozłączania i spinania łańcucha.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Senator |
EAN | 5036140049239 |
ECLASS Code | 21043090 |
izolowane | No |
Liczba rusztów | 16 |
Nr części MFR | CMT161 |
Rodzaj produktu | 16-w-1 Multifunkcyjne narzędzie rowerowe |
Typ zestawu | Narzędzia rowerowe |
UNSPSC Code | 27113201 |
W zestawie: | (2) Końcówki krzyżakowe Adapter do klucza sześciokątnego o średnicy 8 mm Łyżka do opon Wyciąg do nitów łańcuchowych |