zł672.90
Bez podatku VAT
zł827.67
Z VAT
2 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Zawartość:
Metryczny zestaw kluczy płasko-oczkowych (KEN-582-3970K)
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, oraz 24mm.
Pasujące szafki na kółkach i skrzynie narzędziowe
KEN-594
A: B:
2020K 5400K
2120K 5500K
2140K 5510K
2240K 5540K
2320K 5550K
2340K 5580K
2620K 5590K
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy |
ECLASS Code | 21043090 |
izolowane | No |
Liczba rusztów | 18 |
Rodzaj produktu | Zestaw kluczy nasadowych w wkładzie piankowym 2/3 do skrzyń narzędziowych |
Typ zestawu | Zestaw kluczy |
UNSPSC Code | 27113201 |
W zestawie: | 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24 Wkładka piankowa do KEN5950085K (KEN9887520K) |