zł423.02
Bez podatku VAT
zł520.31
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Zawartość:
• 2 x 25mm pędzel przemysłowy.
• 13mm, 50mm, 75mm, 100mm pędzle przemysłowe.
• 240mm uchwyt - plastikowy.
• 230mm wałek malarski.
• 230mm wałek malarski długie runo.
• 230mm wałek malarski średnie runo.
• 230mm wałek malarski gąbkowy.
• wałek z długim uchwytem.
• wałek zapasowy do długiego uchwytu.
• Przedłużka teleskopowa.
• Taśma maskująca 19mm x 50m i 50mm x 50m.
• 460mm torba.
• Folia ochronna.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140143890 |
ECLASS Code | 21043090 |
izolowane | No |
Liczba rusztów | 18 |
Rodzaj produktu | Zestaw do malowania dla dekoratorów |
Typ zestawu | Dekoratorzy |
UNSPSC Code | 27113201 |
W zestawie: | 230 mm długi wałek z poliestru na podkładkę do farby 230 mm średni wałek z poliestru na podkładkę do farby 230 mm szeroka podkładka z pianki do farby 240 mm taca do farby ekonomiczna - plastikowa 2 x 25 mm przemysłowy pędzel do farby Metalowy uchwyt teleskopowy Płachta chroniąca meble przed zakurzeniem |