zł2964.00
Bez podatku VAT
zł3645.72
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Set contents: reversible ratchet handle. 5 and 10" extension bars; sockets: 8, 10, 13, 17, 19, 20, 22 and 25mm; AF 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 3/4", 7/8", 15/16" and 1".
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | ITL Insulated Tools Ltd |
EAN | 5052269030958 |
ECLASS Code | 21043090 |
izolowane | Tak |
Liczba rusztów | 19 |
Nr części MFR | 3095 |
Rodzaj produktu | 1/2in. SQ. Drive Insulated Socket Set |
Typ zestawu | Izolowany zestaw gniazd |
UNSPSC Code | 27113201 |
W zestawie: | Dwustronny uchwyt zapadkowy |