zł781.00
Bez podatku VAT
zł960.63
Z VAT
2 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Zawartość:
20-elementowy inżynieryjny zestaw nasadek (KEN-582-7880K)
Krzyżakowy: No.2, No.3 oraz No.4.
Sześciokątne: 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17, 19mm, 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 9/16" oraz 3/4".
Pasujące szafki na kółkach i skrzynie narzędziowe
KEN-594
A: B:
2020K 5400K
2120K 5500K
2140K 5510K
2240K 5540K
2320K 5550K
2340K 5580K
2620K 5590K
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy-Pro |
ECLASS Code | 21043090 |
izolowane | No |
Liczba rusztów | 20 |
Rodzaj produktu | Zestaw bitów nasadowych do śrubokrętów inżynierskich w wkładzie z pianki 1/3 do szafy narzędziowej |
Typ zestawu | Zestaw wkrętaków |
UNSPSC Code | 27113201 |
W zestawie: | Śrubokręt krzyżakowy: Nr 2, 3 i 4. Sześciokąt: 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17 i 19mm, 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 9/16" i 3/4" Wkładka piankowa |