zł1022.04
Bez podatku VAT
zł1257.11
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Przedstawione zestawy zostały zaprojektowane w trosce o prawidłową gospodarkę stanów magazynowych narzędzi. Zaprojektowane w CADzie wytłoczki piankowe, wycinane laserem, są idealnie dopasowane do każdego narzędzia, tak aby uniknąć włożenia w dane miejsce niewłaściwych pozycji, a co za tym idzie aby uniemożliwić używanie niewłaściwych narzędzi do określonych operacji. Dzięki temu w przypadku zagubienia jakiegokolwiek narzędzia z zestawu, można szybko stwierdzić czego brakuje. Dlatego zestawy te zalecane są do przemysłu lotniczego, samochodowego, wszelkiego typu serwisów, przy budowie statków, w przemyśle maszynowym i spożywczym, gdzie pozostawienie jakiegokolwiek narzędzia na maszynie może spowodować ogromne straty.
25-sztukowy zestaw TCD025
Profesjonalne szczypce
1 x 160mm szczypce płaskie, długie ostrza
1 x 160mm szczypce boczne
1 x 160mm kombinerki
Wkrętaki Pro-Torq
Krzyżakowe: Nr 2 x krótkie, Nr 2 x 100mm
Pozidriv: Nr 1 x 75, Nr 2 x 100, Nr 3 x 150mm
Rozwarte: 6.3 x 150, 8.0 x 200mm
Płaskie: 5.0 x 150mm
Profesjonalne klucze płasko-oczkowe metryczne
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 i 19mm
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140143913 |
ECLASS Code | 21043090 |
izolowane | No |
Liczba rusztów | 25 |
Rodzaj produktu | Hak narzędziowy |
Typ zestawu | Ogólne |
UNSPSC Code | 27113201 |
W zestawie: | (14) Klucze nasadowe profesjonalne metryczne (2) Końcówki krzyżakowe Pro-Torq (2) Śruby Pro-Torq (3) Śrubokręty Pozidriv Pro-Torq Bekas Szczypce kombinowane Szczypce tnące ukośne |