Zawartość:
Zestaw nasadek (KEN-582-7991K)
Standardowe nasadki metryczne: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30 oraz 32mm.
Klucze nasadowe do świec zapłonowych: M10 oraz M14.
Akcesoria: grzechotka z funkcją szybkiego zwalniania, przejściówka uniwersalna, przesuwny wkrętak z uchwytem poprzecznym, przedłużka 75, 125 i 250 mm.
Pasujące szafki na kółkach i skrzynie narzędziowe
KEN-594
A: B:
2020K 5400K
2120K 5500K
2140K 5510K
2240K 5540K
2320K 5550K
2340K 5580K
2620K 5590K