noscriptKennedy-Pro ZESTAW NARZEDZI PROFESJONALNYCH DLA MECHANIKOW (30 PET300 | Cromwell Tools

Kennedy-Pro

ZESTAW NARZEDZI PROFESJONALNYCH DLA MECHANIKOW (30

SKU:

KEN5953080K

MPN:

PET300

zł8255.16

Bez podatku VAT

zł10153.85

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Dostarczany w 5 szufladowej profesjonalnej szafce na kółkach i 3 szufladowej skrzynce górnej. Wykonywanych z grubościennej stali, z podwójnymi ściankami bocznych paneli i spawanymi połączeniami, dla zwiększenia sztywności. Z odporną na zużycie epoksydową powłoką nakładaną proszkowo. W pełni wysuwane szuflady dla uzyskania dodatkowej dostępności. Płynny ruch szuflad na prowadnicach z łożyskami kulkowymi i mechanizmem quick release (szybkie uwalnianie). Podwójne prowadnice w szufladzie podstawy. Dostarczany z matą górną i wykładzinami szuflad. Całkowicie zamykany na klucz. Ekstra mocne kółka o wymiarach 125 x 50 mm, dostosowane do dużych obciążeń, wyposażone w dwa hamulce. Ogólne wymiary: 890 x 690 x 460 mm.
    Dopuszczalne obciążenie statyczne jednego kółka wynosi 100 kg. Obciążenie szuflad powinno być rozłożone równomiernie.


    3-szufladowa skrzynka górna
    Rozmiar przestrzeni górnej: 89 x 661 x 150 mm.
    Rozmiary szuflad: 1 o wymiarach 51 x 591 x 282,5 mm, 2 o wymiarach 102 x 591 x 282,5 mm.


    5-szufladowa szafka na kółkach
    Wymiary wewnętrzne szuflad:
    Szuflady: 4 o wymiarach 591 x 460 x 102 mm.
    Szuflady: 1 o wymiarach 591 x 410 x 204 mm.
    Zawartość:
    • Zestaw 25 wierteł ze stali szybkotnącej 1 – 13,00 mm x 0,5 mm.
    • Zestaw 8 szt. dwustronnych pilników ślusarskich 200 mm (8”).
    • Zestaw 2 dobranych pilników iglaków 16 cm (61/2”).
    • 20 szt. brzeszczotów 150 mm (6”), do ręcznej piłki do metali Junior.
    • 10 szt. twardych brzeszczotów ze stali HSS, 12” x 1” x 18TPI, do ręcznej piłki do metali.
    • 25 szt. wybranych arkuszy ściernych 230 mm x 280 mm.
    • Klucz nastawny 200 mm (8”) fosforanowany z miękkim chwytem.
    • 6 szt. płaskich przecinaków ślusarskich 150 mm.
    • Szczelinomierz metryczny/calowy 3” 18 listkowy.
    • Punktak z kwadratową główką 4” x 3/16” (4,8 mm).
    • Zestaw 6 pobijaków.
    • Przymiar nierdzewny calowy/metryczny 150 mm/6”
    • Przymiar nierdzewny 300 mm/12”, z zaokrąglonym końcem.
    • Kątownik warsztatowy 150 mm (6”).
    • Kątownik warsztatowy 300 mm (12”).
    • Skrobak warsztatowy dwustronny 7”.
    • Lupa 1 1/4”.
    • Nastawne teleskopowe lusterko 11/4”.
    • Zestaw 2 pokręteł do gwintowników: 1/16” - 1” oraz 1” - 3/4”.
    • Młotek 1 funtowy, obuch z noskiem kulistym, trzonek drewniany.
    • Pobijak 16 uncji, z czarnej gumy i drewnianym trzonkiem.
    • Nożyczki domowe z uchwytem z tworzywa sztucznego 51/4”.
    • Nożyczki domowe z uchwytem z tworzywa sztucznego 81/4”.
    • Miarka stalowa zwijana 5 m/16” (Professional ABS steel tape).
    • Wytrzymały nóż z odłamywanymi ostrzami, 8 segmentowe wkładki.
    • Wysuwany nóż do przycinania z 5 ostrzami.
    • Ręczna piłka do metalu typu „bóbr”.
    • Profesjonalna piłka do metalu z okładanym uchwytem.
    • Magnetyczne narzędzie do zbierania.
    • Zestaw 4 szczypiec Pro-Torq.
    • Szczypce z chwytem wielofunkcyjnym.
    • 12 częściowy zestaw śrubokrętów Pro-Torq.
    • 64 częściowy zestaw końcówek wymiennych (bitów) sześciokątnych 1”.
    • Uchwyt bitów sześciokątnych 1”.
    • 7 częściowy zestaw kluczy nasadowych 6-19 mm, z przetyczką.
    • Klucze oczkowo-płaskie: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, i 19 mm.
    • 50 częściowy zestaw metrycznych nasadek z gniazdem kwadratowym 3/8”.
    • 8” nożyce proste do blachy.
    • 3 szufladowa profesjonalna skrzynka narzędziowa.
    • 5 szufladowa profesjonalna szafka na kółkach.
    • 8 elementowy zestaw metrycznych kluczy sześciokątnych Pro-Torq na klipsie.
    • 9 elementowy zestaw calowych kluczy sześciokątnych Pro-Torq na klipsie.
    • Czarna taśma izolacyjna z PVC 19 mm x 33 m.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy-Pro

    EAN

    5036140044425

    ECLASS Code

    21043090

    izolowane

    No

    Liczba rusztów

    300

    Rodzaj produktu

    Zestaw narzędzi dla profesjonalnych inżynierów

    Typ zestawu

    Inżynierowie

    UNSPSC Code

    27113201