KennedyPro

WYTLOCZKA PIANKOWA Z NARZEDZIAMI TCC050 (50 SZT)

SKU:

KEN5955520K

zł4481.36

Bez podatku VAT

zł5512.07

Z VAT

NA STANIE (1)

    Przegląd

    Wózki wykonane z grubej tłoczonej blachy, zewnętrzne ścianki o podwójnej konstrukcji, łącza spawane. Malowane trudno ścieralną farbą epoksydową. Szuflady wysuwane w całości. Szuflady łatwo wysuwane na łożyskowanych szynach. Dolna szuflada wózka na podwójnych szynach. Mata gumowa na wierzchu wózka i wykładziny w szufladach. Centralny zamek. Wzmocnione kółka 125x50mm z 2 hamulcami. Dopuszczalne obciążenie 1 kółka 100 kg. Zaleca się równe rozłożenie obciążenia. Wymiary: 890 x 690 x 460mm.
    Szuflady (Szer. x Głęb. x Wys.): 4 szt. 590 x 410 x 50mm. 2 szt. 590 x 410 x 100mm.
    1 szt. 590 x 410 x 200mm.


    Zestaw 50-sztukowy w profesjonalnym wózku narzędziowym - TCC050
    Nasadki: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 i 22mm
    Nasadki długie: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 i 22mm.
    Bity do wkrętaków: Płaskie 5, 5.5 i6.5mm. Krzyżakowe Nr 1, 2, 3, i 4.
    Bity 6-kątne: 3, 4, 5, 6, 8 i 10mm.
    Akcesoria: Grzechotka, przetyczka, wkrętak nasadowy, pokrętło z przegubem, złączka przegubowa, przedłużacze 125 i 250mm, giętki przedłużacz 250mm, nasadki redukcyjne z zewnętrznym chwytem 1/4” i 1/2” złączka z bitem sześciokątnym 1/4”.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    KennedyPro

    EAN

    5036140143944

    ECLASS Code

    21043090

    izolowane

    No

    Liczba rusztów

    50

    Nr części MFR

    TCC025

    Rodzaj produktu

    Zestaw narzędzi do szafki na kółkach

    Typ zestawu

    Zestaw narzędzi do szafki na kółkach

    UNSPSC Code

    27113201