zł1539.47
Bez podatku VAT
zł1893.55
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Przedstawione zestawy zostały zaprojektowane w trosce o prawidłową gospodarkę stanów magazynowych narzędzi. Zaprojektowane w CADzie wytłoczki piankowe, wycinane laserem, są idealnie dopasowane do każdego narzędzia, tak aby uniknąć włożenia w dane miejsce niewłaściwych pozycji, a co za tym idzie aby uniemożliwić używanie niewłaściwych narzędzi do określonych operacji. Dzięki temu w przypadku zagubienia jakiegokolwiek narzędzia z zestawu, można szybko stwierdzić czego brakuje. Dlatego zestawy te zalecane są do przemysłu lotniczego, samochodowego, wszelkiego typu serwisów, przy budowie statków, w przemyśle maszynowym i spożywczym, gdzie pozostawienie jakiegokolwiek narzędzia na maszynie może spowodować ogromne straty.
50-sztukowy zestaw TCD050
Nasadki: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 i 22mm.
Nasadki długie: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 i 22mm.
Bity do wkrętaków: Płaskie 5, 5.5 i 6.5mm. Krzyżakowe Nr 1, 2, 3, i 4.
Bity 6-kątne: 3, 4, 5, 6, 8 i 10mm.
Akcesoria:
Grzechotka, przetyczka, wkrętak nasadowy, pokrętło z przegubem, złączka przegubowa, przedłużacze 125 i 250mm, giętki przedłużacz 250mm, nasadki redukcyjne z zewnętrznym chwytem 1/4” i 1/2”, złączka z bitem sześciokątnym 1/4”.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140143920 |
ECLASS Code | 21043090 |
izolowane | No |
Liczba rusztów | 50 |
Rodzaj produktu | Hak narzędziowy |
Typ zestawu | Zestaw nasadek |
UNSPSC Code | 27113201 |
W zestawie: | 1/4 cala i 1/2 cala Męskie przejściówki (17) 3/8 cala gniazda (9) Głębokie nasadki Koppula na bity 1/4 cala Mâner rotativ Przesuwany drążek T Uchwyt grzechotkowy |