zł1336.52
Bez podatku VAT
zł1643.92
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Zestaw narzędziowy mechanika -
52 sztukowy
Specjalnie zaprojektowany dla mechaników w rozjazdach.
Zawartość: Skrzynka metalowa 582 x 298 x
255mm wkładka tote, klucze nastawne, scyzoryk,
szczypce, śrubokręty,
klucze i nasadki.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Yamoto |
EAN | 5036140254145 |
ECLASS Code | 21043090 |
izolowane | No |
Liczba rusztów | 52 |
Rodzaj produktu | Mobilny zestaw narzędzi do mechaniki |
Typ zestawu | Mechanika |
UNSPSC Code | 27113201 |
W zestawie: | 185 mm / 7 cali Kombinowane szczypce linowe 190 mm / 7.1/2 cala Długi nos szczypiec 3/8-calowa nasadka 10 mm 3/8-calowa nasadka 11 mm 3/8-calowa nasadka 12 mm 3/8-calowa nasadka 19 mm 3/8-calowa półka na nasadki z 15 sprężynkami 6" Przedłużka 3/8" Kwadratowy napęd Gniazdo świecy M10 3/8" Sq Drive Klucz płasko-oczkowy chromowo-wanadowy 6-19 mm (14 sztuk) Zestaw 12 śrubokrętów mechanicznych w wzorze Zestaw kluczy nasadowych regulowanych 8"/12" z chromem satynowym |