zł400.06
Bez podatku VAT
zł492.07
Z VAT
2 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Funkcja odwracania kierunku zarówno do wkładania, jak i wyjmowania wewnętrznych i zewnętrznych pierścieni zabezpieczających.
Zawartość:
Zestaw szczypiec rozszerzanych (KEN-558-5930K)
Proste szczęki 10 - 18, 12 - 25 oraz 18 - 48 mm.
Wygięte szczęki 10 - 18, 12 - 25 oraz 18 - 48 mm.
Pasujące szafki na kółkach i skrzynie narzędziowe
KEN-594
A: B:
2020K 5400K
2120K 5500K
2140K 5510K
2240K 5540K
2320K 5550K
2340K 5580K
2620K 5590K
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy |
ECLASS Code | 21043090 |
izolowane | No |
Liczba rusztów | 6 |
Rodzaj produktu | Zestaw szczypiec w wkładce z pianki 2/3 szerokości dla skrzyń narzędziowych |
Typ zestawu | Zestaw uchwytów |
UNSPSC Code | 27113201 |
W zestawie: | 210 mm Prosta szczęka, pojemność zacisku na pierścień 18-48 mm 45° 150mm Prosta szczęka, Pojemność zacisku pierścieniowego 10-18mm 45° 150mm Prosta szczęka, Pojemność zacisku pierścieniowego 12-25mm 45° 210mm Prosta szczęka, Pojemność zacisku pierścieniowego 18-48mm Wkładka piankowa do KEN5950265K (KEN9887548K) |