zł838.20
Bez podatku VAT
zł1030.99
Z VAT
2 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Zawartość:
Kątowniki warsztatowe 100 mm/4" (OXD-340-0040K)
Liniał i klips 150 mm/6" (KEN-518-3510K)
Liniał 300 mm/12" (KEN-518-3320K)
Mikrometr zewnętrzny 0-25 mm (OXD-335-5010K)
Mikrometr zewnętrzny 25-50 mm (OXD-335-5020K)
Suwmiarki 5"/130 mm (OXD-330-7060K)
Rysik kieszonkowy (KEN-518-4330K)
Pasujące szafki na kółkach i skrzynie narzędziowe
KEN-594
A: B:
2020K 5400K
2120K 5500K
2140K 5510K
2240K 5540K
2320K 5550K
2340K 5580K
2620K 5590K
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy |
ECLASS Code | 21043090 |
izolowane | No |
Liczba rusztów | 7 |
Rodzaj produktu | Zestaw pomiarowy inżynierski w wkładzie z pianki 1/3 do skrzynki narzędziowej |
Typ zestawu | Inżynierowie |
UNSPSC Code | 27113201 |
W zestawie: | 0-25mm Mikrometr Zewnętrzny (OXD3355010K) 100 mm (4") Kątownik inżynierski BS.939 Klasy B (OXD3400040K) 130 mm / 5 cali Klamra śrubowa o regulacji precyzyjnej (OXD3307060K) 150 mm / 6 cali Zasada antykorozyjna z zaciskiem okrągłym (KEN5183210K) 25-50 mm Mikrometr zewnętrzny (OXD3355020K) |