zł383.09
Bez podatku VAT
zł471.20
Z VAT
2 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Wykonane z w pełni hartowanej stali węglowej z podwójnie wyściełanym uchwytem w kształcie litery T zapewniającym wygodę i optymalny chwyt. Wyprodukowano zgodnie z normą ISO2936/DIN911.
Zawartość: Sześciokątne klucze imbusowe z okrągłą końcówką (KEN-602-7800K)
2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 oraz 10mm.
Pasujące szafki na kółkach i skrzynie narzędziowe
KEN-594
A: B:
2020K 5400K
2120K 5500K
2140K 5510K
2240K 5540K
2320K 5550K
2340K 5580K
2620K 5590K
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | KennedyPro |
ECLASS Code | 21043090 |
izolowane | No |
Liczba rusztów | 8 |
Rodzaj produktu | Zestaw kluczy imbusowych Pro-Torq w wkładce z pianki 2/3 szerokości dla skrzyń narzędziowych |
Typ zestawu | Zestaw wkrętaków |
UNSPSC Code | 27113201 |
W zestawie: | Wkładka piankowa |