zł2042.65
Bez podatku VAT
zł2512.46
Z VAT
Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.
Przegląd
Specyfikacja produktu
• Skrzynka górna
• 6-częściowy zestaw 2 dobranych pilników iglaków o długości 16cm.
• Twarde brzeszczoty do piły do metalu 10 x 12” x 1” x 18tpi
• 8”/200mm klucz nastawny ze stali chromowo-wanadowej
• Miarka 12” składana
• Szczelinomierz metryczny/calowy o długości taśmy 60mm
• Młotek z bijakiem kulistym 6,8kg – trzonek z orzesznika
• Czarny, gumowy młotek miękki 0,45kg – trzonek drewniany
• Miarka taśmowa z blokadą 5m/16stóp – chromowana obudowa.
• 8-segmentowy wytrzymały, łamany obcinak o dł. 18mm
• Chowany nóż do przycinania.
• Piła do metali dla majsterkowicza
• Ścisk stolarski G 2 x 50mm.
• Szczypce noskowe 6” z bocznym obcinakiem
• Szczypce 6” do cięcia drutu · Kleszcze montera 7”
• Szczypce nastawne z regulacją 10”.
• Wysoko wytrzymałe szczypce do chwytania 10” z prostą szczęką.
• Szczypce wielofunkcyjne.
• 16-funkcyjne narzędzie z 10 ostrzami
• 14-częściowy zestaw lejkowatego wkrętaka z uchwytem.
• 14-częściowy zestaw matrycowych kluczy płaskich maszynowych 6 – 19mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Senator |
EAN | 5036140161474 |
ECLASS Code | 21043090 |
izolowane | No |
Liczba rusztów | 90 |
Rodzaj produktu | Zestaw narzędzi inżyniera warsztatowego w górnej skrzynce narzędziowej |
Typ zestawu | Inżynierowie |
UNSPSC Code | 27113201 |
W zestawie: | 1/2 cala napęd kwadratowy (24 sztuki) Zestaw nasadek metrycznych 12 calowy liniał w portfelu 16 Funkcji 10-łopatkowe narzędzie 16 oz Czarny młotek gumowy z drewnianym trzpieniem 18 mm Ciężka ostrza (8 segmentów) noża łamacza 2x 50 mm imadła, 2x 100 mm imadła 6" Obcęgi szczypcowe / Obcinacz boczny Miernik szczelinowy metryczny/cali, długość ostrza 60mm Prosty ostrzowy nożyk 8" Tinsnip Przecinarka przekątna 6" Szczypce linemana 7" Wszystkie ostrza do pił 10 x 12 x 1/2" x 18T Wyrzynarka 12 cali na zimno DIY Zacisk górny Zestaw 10-calowych szczypiec z przegubem przesuwnym |