zł2514.44
Bez podatku VAT
zł3092.76
Z VAT
Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dla operatorów maszyn, elektryków, handlowców.
Zawartość:
· Aluminiowa wzmocniona walizka 430x340x160mm.
· Klucz nastawny 150mm.
· Czarna taśma izolacyjna 19x33mm PVC.
· Próbnik napięcia 125/250V 150mm.
· Lutownica elektryczna 25W/240V.
· Odsysacz nadmiaru lutu, cyny.
· Miedziana plecionka do odsysacza.
· Lut cynowy średnica 1mm, 17g, 60/40.
· Pinceta 115mm.
· Lusterko inspekcyjne 30mm, długość do 480mm.
· Przymiar zwijany, stalowy 3M.
· Nóż z odłamywanymi ostrzami, 13 segmentów.
· Piłka Junior - rama i brzeszczot.
· Chwytak magnetyczny, wysuwany do 550mm.
· Szczypce, długie ostrza 160mm
· Szczypce boczne 160mm.
· Kombinerki z przecinakiem 160mm.
· Ściągacz izolacji 150mm.
· 115mm precyzyjne szczypce boczne
· 115mm precyzyjne szczypce czołowe.
· Wkrętaki z grotem CV: krzyżakowy Nr 0,1,2PT, płaski 6mm, supadriv Nr 0,1,2.
· Wkrętaki kątowe: 5mm płaski x Nr 1, 6mm płaski x Nr 2.
· Wkrętaki izolowane 1000V VDU: płaskie 4 x 100mm i 2.5 x 85mm.
· 20mm pędzel do czyszczenia brudu.
· 11-sztukowy zestaw wkrętaków precyzyjnych (łącznie z pincetą i szydłem).
· 9-sztukowy zestaw kluczy 6-kątnych 1.5-10mm.
· Klucze płasko-oczkowe CV: 5.5, 6, 7, 8, 9, 10mm.
Zawartość zestawu może się różnić w zależności od zmian i dostępności asortymentu
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy-Pro |
EAN | 5036140143791 |
ECLASS Code | 21043090 |
izolowane | No |
Liczba rusztów | 56 |
Rodzaj produktu | Podstawowy zestaw narzędzi serwisowych |
Typ zestawu | Inżynierowie |
UNSPSC Code | 27113201 |
W zestawie: | 1,0 mm Średnica cyny 60/40 z rdzeniem 150 mm Prosta szczęka, pojemność zacisku na pierścień 10-18 mm 150 mm Tester sieciowy Zakres 125/250 V 160 mm klucz płasko-oczkowy 160 mm Kombinowane szczypce izolowane Pro-Torq 1000V 19 mm x 33 m Czarna taśma izolacyjna PVC 2 Śrubokręty o przesuniętym osiowym uchwycie: 5 mm wklęsły x Nr 1 pt 6 mm wklęsły x Nr 2 pt Aluminiowa obudowa narzędziowa wzmocniona tworzywem ABS Głowice śrubokrętów Torx Temper: TT10, TT15, TT20, TT25, TT27, TT30, TT40 Kolba lutownicza 25W/240V Narzędzie do podnoszenia magnetycznego (Wysuwa się do 550mm) Ostrze składane mini Autolock z 13 segmentami Pistolet do rozlutowywania Rama piły Junior 6" i ostrze Taśma stalowa 7,5 m/25 stóp. |