zł2891.82
Bez podatku VAT
zł3556.94
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
• Starannie dobrany zestaw narzędzi
• Trwałe pudełko wspornikowe
• Szeroka gama narzędzi do wielu zastosowań
• Wydajny, dostępny układ
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy |
ECLASS Code | 21043090 |
izolowane | Tak |
Liczba rusztów | 48 |
Nr części MFR | 5958502K |
Typ zestawu | Inżynierowie |
UNSPSC Code | 27113201 |
W zestawie: | 1/2 cala Klucz o odwracalnym mechanizmie zgrzewania 250 mm Przedłużka 250 mm Przesuwana T-rączka Gniazda sześciokątne dwunastokątne 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 27, 29, 30, 32mm Obcęgi boczne Pro-Torq 160 mm Śrubokręt Pro-Torq 100x4.0 mm Śrubokręt Pro-Torq Nr 1x80 mm Śrubokręt Pro-Torq Nr 2x100 mm Zestaw kluczy sześciokątnych kulowych metrycznych 1.5 -10mm |