zł2697.95
Bez podatku VAT
zł3318.48
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
• Starannie dobrany zestaw narzędzi
• Trwałe pudełko wspornikowe
• Szeroka gama narzędzi do wielu zastosowań
• Wydajny, dostępny układ
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy |
ECLASS Code | 21043090 |
izolowane | Tak |
Liczba rusztów | 64 |
Nr części MFR | 5958503K |
Typ zestawu | Inżynierowie |
UNSPSC Code | 27113201 |
W zestawie: | 1/4 cala Uniwersalny przegub, 1/4 cala 105 mm uchwyt T Gniazda sześciokątne dwunastokątne 1/4" - 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm 3/8" - 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22mm Grzechotka 1/4" Kennedy, adapter 1/4" x 3/8" Klucze nasadowe 6-24mm Kombinerki Pro-Torq 165 mm Śrubokręt krzyżakowy Nr 1x75mm, Śrubokręt krzyżakowy Nr 2 x 100mm Śrubokręt Pro-Torq z ostrzem równoległym 150x3.2 mm Wzmacniacz 3/8" o długości 75 mm, wzmacniacz 3/8" o długości 125 mm, przegub uniwersalny 3/8" Zestaw kluczy sześciokątnych kulowych metrycznych 1.5-10mm |