Kennedy

INSULATED VDE REVERSIBLE RATCHET SAFETY TOOL SET 1/2" SQ/DR 18-PCS

SKU:

KEN5342249K

MPN:

5342249K

zł3807.30

Bez podatku VAT

zł4682.98

Z VAT

NA STANIE (4)

    Przegląd

    • Każdy element jest oznaczony rozmiarem i rodzajem dla łatwej identyfikacji
    • Walizka ma wyłożenie, która zabezpiecza narzędzia podczas przenoszenia
    • Wielowarstwowa izolacja chroni użytkowników przed napięciem do 1000 woltów
    Zawartość
    • 1 x rękojeść typu T 200 mm
    • 2 x przedłużka (125 mm, 250 mm)
    • 11 x klucz nasadowy (10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 17 mm, 19 mm, 22 mm, 24 mm, 27 mm, 32 mm)
    • 3 x nasadka INHEX (5 mm, 6 mm, 8 mm)
    • 1 x grzechotka zmienna 260 mm
    • IEC 60900


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140498402

    ECLASS Code

    21043090

    Liczba rusztów

    18

    Rodzaj produktu

    z grzechotką

    Rodzaj trzpienia

    Kwadrat

    Rozmiar trzpienia

    1/2in.

    UNSPSC Code

    27113201