Kennedy

INSULATED VDE REVERSIBLE RATCHETSAFETY TOOL SET 1/2" SQ/DR 9-PCS

SKU:

KEN5342248K

MPN:

5342248K

zł2228.04

Bez podatku VAT

zł2740.49

Z VAT

NA STANIE (12)

    Przegląd

    • Rozmiar i rodzaj oznaczono na korpusie dla łatwej identyfikacji
    • Wielowarstwowa izolacja na każdym elemencie zapewnia ochronę przed napięciem do 1000 woltów
    • Etui do przechowywania ma dwukolorowe wyłożenie, które zabezpiecza narzędzia podczas przenoszenia
    Zawartość
    • 1 x narzędzie z grzechotką zmienną
    • 1 x przedłużka
    • 7 x klucz nasadowy (10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 17 mm, 19 mm)
    • 1 x plastikowa walizka z wyłożeniem
    • IEC 60900


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140498396

    ECLASS Code

    21043090

    izolowane

    Tak

    Liczba rusztów

    9

    Rodzaj produktu

    Zestaw naprawczy do grzechotki

    Typ zestawu

    Zestaw kluczy

    UNSPSC Code

    27113201