Odpowiednie zwłaszcza do produkcji taśmowej, gdzie wymagana jest powtarzalność czynności. Podwójnie polerowana część czołowa i spoina z indukcyjnie utwardzonymi krawędziami tnącymi. VDC/IEC 900/DIN EN60900
Zawartość:
Szczypce wydłużone półokrągłe (KEN-558-5060K)
Obcęgi ukośne (KEN-558-5100K)
Szczypce uniwersalne (KEN-558-5140K)
Szczypce wydłużone (KEN-558-5020K)
Pasujące szafki na kółkach i skrzynie narzędziowe
KEN-594
A: B:
2020K 5400K
2120K 5500K
2140K 5510K
2240K 5540K
2320K 5550K
2340K 5580K
2620K 5590K