Bott

15001030.16 590W CARRIER+10 CAPTO C3

SKU:

BOT4062517V

MPN:

15001030.16

zł334.90

Bez podatku VAT

zł411.93

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Tool carrier blocks offer a new, flexible method of storing CNC tooling. Individual tool pots simply clip into the carrier block. Specify the type of tooling and then add the required amount of storage pots to the carrier block. Tool carrier blocks may be used in conjunction with trolleys, cupboards or freestanding on a bench top. Supplied in grey RAL7035 only.
    Tool carrier block dimensions (W x D x H): 590 x 124 x 110mm.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Nośnik do narzędzi CNC

    Brand

    Bott

    EAN

    5039350064726

    Materiał

    Stal malowana proszkowo

    Nr części MFR

    15001030.16

    UNSPSC Code

    56111606

    Wymiary

    590 x 124 x 110mm