noscriptBott 15001026.16 590W CARRIER+5 HSK A100/B125 15001026.16 | Cromwell Tools

Bott

15001026.16 590W CARRIER+5 HSK A100/B125

SKU:

BOT4062516T

MPN:

15001026.16

zł357.90

Bez podatku VAT

zł440.22

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Tool carrier blocks offer a new, flexible method of storing CNC tooling. Individual tool pots simply clip into the carrier block. Specify the type of tooling and then add the required amount of storage pots to the carrier block. Tool carrier blocks may be used in conjunction with trolleys, cupboards or freestanding on a bench top. Supplied in grey RAL7035 only.
    Tool carrier block dimensions (W x D x H): 590 x 124 x 110mm.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Nośnik do narzędzi CNC

    Brand

    Bott

    EAN

    5039350021385

    Materiał

    Stal malowana proszkowo

    Nr części MFR

    15001026.16

    UNSPSC Code

    56111606

    Wymiary

    590 x 124 x 110mm