noscriptSentribox SENTRI XLOCK 442 1168x1275x600mm TOOL VAULT | Cromwell Tools

Sentribox

SENTRI XLOCK 442 1168x1275x600mm TOOL VAULT

SKU:

WPT5934000A

zł5711.00

Bez podatku VAT

zł7024.53

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    442
    Made from 2mm and 2.5mm sheet steel with a red powder coated finish fitted with removable drip tray to contain spillage. High and low level louvred venting with internal mesh to allow fumes to escape. With warning label and forklift/pallet truck skids with a facility for bolting wheels.


    Overall size (L x H x W): 1168 x 600 x 1275.
    internal size (L x H x W): 1130 x 570 x 1200mm.


    Weight: 140kg.


    Delivery subject to availability.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Bezpieczeństwo

    System Anti-Jemmy

    Brand

    Sentribox

    EAN

    4260206660606

    Kolor

    Czarny

    Materiał produktu

    Blacha stalowa

    Nr części MFR

    X442

    Rodzaj produktu

    Skrzynia narzędziowa

    UNSPSC Code

    24112401

    Waga pojedynczo

    140kg

    Wykończenie/Powłoka

    Sentribox Czarne teksturowane wykończenie proszkowe z fosforanową powłoką antykorozyjną