noscriptNorbar 13850 TTs TORQUE SCREWDRIVER1.5N.m 1/4" 0.3-1.5N.m 13850 | Cromwell Tools

Norbar

13850 TTs TORQUE SCREWDRIVER1.5N.m 1/4" 0.3-1.5N.m

SKU:

NBD5553350A

MPN:

13850

zł709.16

Bez podatku VAT

zł872.27

Z VAT

NA STANIE (29)

    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał uchwytu:

    Plastik kompozytowy

    Brand

    Norbar

    Całkowita długość

    155mm

    Dokładność

    ±6%

    EAN

    5060207566261

    ECLASS Code

    21040190

    Moment obrotowy

    0.3 to 1.5 Nm

    Możliwość regulacji momentu obrotowego

    nastawne

    Nr części MFR

    13850

    Rodzaj trzpienia

    sześciokąt żeński

    Rozmiar trzpienia

    1/4in.

    UNSPSC Code

    27111715

    Waga pojedynczo

    240g