Wiha

26893 TORQUEVARIO S TORQUE SCREWDRIVER SET 13 PCS

SKU:

WIH5556893B

MPN:

26893

zł750.50

Bez podatku VAT

zł923.12

Z VAT

NA STANIE (1)

    Przegląd

    TorqueVario-S torque screwdriver set 13 piece compact set, essential for accurate and effective work. Ergonomic Soft Finish grip for comfort during repetitive tasks, light, compact, modern design. Calibrated, certified and traceable to EN 6789 with an accuracy of +/-6%. Metal box with cut-foam insert contains TorqueVario-S torque screwdriver, setter, bit holder and 10 of ¼" bits. Also compatible with Wiha's one piece torque blades for unrivalled access in tight spaces.


    Contents: handle 1.0 - 5.0Nm, 1/4" hex dr. universal bit holder, torque setter screwdriver.


    Screwdriver bits: Phillips: PH1, PH2, Pozidriv: PZ1, Z2,
    Torx: T10, T15, T20, T25, Hex 3, 4mm.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał uchwytu:

    Wieloskładnikowy

    Brand

    Wiha

    Całkowita długość

    127mm

    Dokładność

    ±6%

    EAN

    4010995268930

    ECLASS Code

    21040190

    Moment obrotowy

    1 to 5 Nm

    Możliwość regulacji momentu obrotowego

    nastawne

    Nr części MFR

    26893

    Rodzaj trzpienia

    Sześciokątne

    Rozmiar trzpienia

    1/4in.

    UNSPSC Code

    27111715