noscriptQ-Torq WKRETAK DYNAMOMETRYCZNY ZTARCZA PODZIALOWA S500H | Cromwell Tools

Q-Torq

WKRETAK DYNAMOMETRYCZNY ZTARCZA PODZIALOWA S500H

SKU:

KEN5558500K

zł1050.67

Bez podatku VAT

zł1292.32

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Standard Type
    Can be used with 1/4" drive. Sliding 'T' bar supplied.
    Can indicate torque in two ways - measures and displays torque as it is applied, or measures and displays the maximum torque used, after it has been applied. Ideal for
    the electronics, electrical and domestic appliance industries. Stainless steel shafts coloured aluminium handles and scaled nylon dials. 1/4" hex drive. Dual scale.
    Manufactured to ISO 6789-2:2017. (Accuracy +/- 6% of reading).


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał uchwytu:

    Anodowane aluminium

    Brand

    Q-Torq

    Całkowita długość

    265mm

    Dokładność

    ±6%

    EAN

    5036140117303

    ECLASS Code

    21040190

    Moment obrotowy

    100 to 500 cNm

    Możliwość regulacji momentu obrotowego

    Wskazanie pokrętła

    Nr części MFR

    S500H

    Rodzaj trzpienia

    Sześciokątne

    Rozmiar trzpienia

    1/4in.

    UNSPSC Code

    27111715

    Waga pojedynczo

    465g