zł777.34
Bez podatku VAT
zł956.13
Z VAT
2 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Gniazdowa wewnętrzna złączka sześciokątna o średnicy wejścia 1/4", która pasuje do końcówek większości wkrętaków. Przy użyciu odpowiedniego adpatora, złączkę można zmienić na zewnętrzną. Za pomocą analizatora kalibracyjnego momentu dokręcania wkrętak można ustawić wstępnie do dowolnej wartości momentu dokręcania. Narzędzie można wyposażyć w opcję "Bezuderzeniową opcję resetowania ustawień".
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał uchwytu: | Anodowane aluminium |
Brand | Q-Torq |
Całkowita długość | 195mm |
Dokładność | ±6% |
EAN | 5036140018037 |
ECLASS Code | 21040190 |
Moment obrotowy | 2 do 135 cNm |
Możliwość regulacji momentu obrotowego | Wstępnie ustawione |
Nr części MFR | LS135H |
Rodzaj trzpienia | Sześciokątne |
Rozmiar trzpienia | 1/4in. |
UNSPSC Code | 27111715 |
Waga pojedynczo | 200g |