Q-Torq

LS 0022 FH MICRO PRESETTORQUESCREWDRIVER

SKU:

KEN5555660K

MPN:

5555660K

zł804.54

Bez podatku VAT

zł989.58

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    LS0022 FH
    Proste ustawienie zaworu dynamometrycznego, wyraźne kliknięcie po
    osiągnięciu momentu obrotowego i płynna czynność resetowania.
    • Rodzaj trzpienia: sześciokątny
    • Moment obrotowy 0,002 - 13,6 Nm
    • Powtarzalna dokładność: +/- 1%
    • Obniża prawdopodobieństwo gwarancji i przerabiania, dzięki
    zapewnieniu dokładnego zastosowania momentu obrotowego
    • Może być stosowany przez operatorów z każdym poziomem
    umiejętności ze względu na unikalny mechanizm ślizgowy


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał uchwytu:

    Anodowane aluminium

    Brand

    Q-Torq

    Dokładność

    ±6%

    EAN

    5036140422032

    ECLASS Code

    21040190

    Moment obrotowy

    2 to 22 cNm

    Możliwość regulacji momentu obrotowego

    Wstępnie ustawione

    Rodzaj trzpienia

    Sześciokątne

    UNSPSC Code

    27111715

    Waga pojedynczo

    72g