noscriptQ-Torq WKRETAK DYNAMOMETRYCZNYOGRANICZNIK WKRETU LS406H | Cromwell Tools

Q-Torq

WKRETAK DYNAMOMETRYCZNYOGRANICZNIK WKRETU LS406H

SKU:

KEN5555800K

zł811.28

Bez podatku VAT

zł997.87

Z VAT

NA STANIE (41)

    Przegląd

    Gniazdowa wewnętrzna złączka sześciokątna o średnicy wejścia 1/4", która pasuje do końcówek większości wkrętaków. Przy użyciu odpowiedniego adpatora, złączkę można zmienić na zewnętrzną. Za pomocą analizatora kalibracyjnego momentu dokręcania wkrętak można ustawić wstępnie do dowolnej wartości momentu dokręcania. Narzędzie można wyposażyć w opcję "Bezuderzeniową opcję resetowania ustawień".


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał uchwytu:

    Anodowane aluminium

    Brand

    Q-Torq

    Całkowita długość

    195mm

    Dokładność

    ±6%

    EAN

    5036140018044

    ECLASS Code

    21040190

    Moment obrotowy

    Od 6 do 406 cNm

    Możliwość regulacji momentu obrotowego

    Wstępnie ustawione

    Nr części MFR

    LS406H

    Rodzaj trzpienia

    Sześciokątne

    Rozmiar trzpienia

    1/4in.

    UNSPSC Code

    27111715

    Waga pojedynczo

    300g