Kennedy

MULTIPLIKATOR MOMENTU OBROTOWEGO 6:1 1680 Nm

SKU:

KEN5554520K

zł3764.99

Bez podatku VAT

zł4630.94

Z VAT

NA STANIE (3)

    Przegląd

    Idealne narzędzie do luzowania zapieczonych lub skorodowanych nakrętek w miejscach gdzie nie jest możliwe użycie narzędzi elektrzycznych lub pneumatycznych.
    TN14: Wejście: 1/2” kw. Wyjście: 3/4” kw.
    TN27: Wejście: 3/4” kw. Wyjście: 1” kw.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    Dokładność

    ±4%

    EAN

    5036140117228

    ECLASS Code

    21040190

    Moment obrotowy

    280 N·m do 1680 N·mNm

    UNSPSC Code

    27111715

    W zestawie:

    N/ A

    Wejście napędu kwadratowego

    1/2in.

    Współczynnik mnożenia

    6:1

    Wyjście napędu kwadratowego

    3/4in.