zł913.00
Bez podatku VAT
zł1122.99
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
PRO
These new professional torque wrenches have been re-engineered to be even more accurate, durable and easy to use. Calibration certificate to ISO 9000:2000. Factory calibrated to ±3%. Ergonomic new handle with a high proportion of soft-feel, high grip material. Handle material and lens resist all chemicals in common automotive, industrial and aviation use. Secure push/pull locking mechanism is quick and intuitive to use and prevents accidental adjustment. Large scale window and long scale length for great visibility and accurate setting. Unique on a torque wrench, the Timestrip® gives a visual indication that the wrench is due for re-calibration.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Norbar |
Całkowita długość | 327mm |
Dokładność | ±3% |
EAN | 5060207564519 |
ECLASS Code | 21040190 |
Kształt napędu | Kwadrat |
Moment obrotowy | 10 to 50Nm |
Nr części MFR | 15013 |
Rozmiar trzpienia | 1/2in. |
Seria | Pro 50 |
Skale | 0.5Nm |
Typ klucza dynamometrycznego | nastawne z grzechotką Zmienny kierunek |
UNSPSC Code | 27111715 |
W zestawie: | Certyfikat kalibracji |