noscriptNorbar 100P(11139)PROD.'P'TORQUEWRENCH 1/2"S/D | Cromwell Tools

Norbar

100P(11139)PROD.'P'TORQUEWRENCH 1/2"S/D

SKU:

NBD5551201A

zł693.60

Bez podatku VAT

zł853.13

Z VAT

NA STANIE (36)

    Przegląd

    Designed for the production environment where they will be set and then dedicated to a particular application. There is no scale, the wrench must be set against a Torque Wrench Analyser or similar instrument. Setting system is designed to discourage unauthorised alteration. Coloured end seals are provided to identify the wrench to a particular operator, torque setting or calibration period. With reversible ratchets.


    Torque Range: 10-100Nm 8-80ibf.ft


    For further specification on this product please see the attached PDF under the additional information tab.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Norbar

    Całkowita długość

    330mm

    Dokładność

    ±3%

    ECLASS Code

    21040190

    Kształt napędu

    Kwadrat

    Moment obrotowy

    20 do 100Nm

    Nr części MFR

    11139

    Rozmiar trzpienia

    1/2in.

    Seria

    Pro 100

    Typ klucza dynamometrycznego

    Możliwość ustawienia wstępnego Przepchnij Regulowany (brak widocznej skali ustawień - wymaga dodatkowego wyposażenia do ustawienia momentu obrotowego) z grzechotką

    UNSPSC Code

    27111715

    W zestawie:

    Certyfikat kalibracji